Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50732AB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060644

Sonepar Artikelnummer

120951035

Hersteller Artikelnummer

3RW50732AB05

Hersteller Typ

3RW5073-2AB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50732AB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ist ideal für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200-600 V
    • Stromstärke: 250 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich bis: 315 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Maximalwertbegrenzung für den Hochlaufstrom
    • Analoge Ausgänge und Thermistormotorschutz verfügbar
    • Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Stromspitzen
    • Reduzierung von Netzspannungsschwankungen während des Anlaufs
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung über integrierten Fern-Reset
    • Innovative Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie