Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50732TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060682

Sonepar Artikelnummer

120952413

Hersteller Artikelnummer

3RW50732TB05

Hersteller Typ

3RW5073-2TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50732TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance dient dem sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und entlastet das Stromversorgungsnetz.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Nennstrom: 250 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Überwachungsfunktionen zur Vermeidung von Überhitzung und Überlast
    • Analogausgang und Thermistormotorschutz: unterschiedliche Varianten verfügbar
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Kompatibel mit weltweiten Zulassungen wie IEC und UL/CSA
    • Für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) geeignet

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Verminderung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Integrierter Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung aus der Ferne
    • Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie