SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW50736AB05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621060729
Sonepar Artikelnummer
120948738
Hersteller Artikelnummer
3RW50736AB05
Hersteller Typ
3RW5073-6AB05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW50736AB05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.385 kg
- Spannungsbereich: 200-600 V
- Stromstärke: 250 A
- Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
- Maximalwertbegrenzung während des Hochlaufs
- Verfügbare Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- HMI-Module für Schaltschranktür erhältlich
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Schonender Motorhochlauf dank der innovativen Soft-Torque-Funktion
- Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
- Schutz des Motors vor Überlast
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermieden werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


