Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50736TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060767

Sonepar Artikelnummer

120950119

Hersteller Artikelnummer

3RW50736TB05

Hersteller Typ

3RW5073-6TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50736TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.053 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile in der Anwendung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximaler Strom: 250 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Überwachungsschutz gegen Überhitzung und Überlast
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür
    • Belastbarkeit bis zu 315 kW
    • Weltweite Zulassungen, einschließlich IEC und UL/CSA, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Overload-Mechanismen schützen Motor und Sanftstarter
    • Einstellbare Begrenzung des Hochlaufstroms
    • Innovative Soft-Torque Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten dank unterschiedlicher Gerätevarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie