Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 315 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 315 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50746AB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060903

Sonepar Artikelnummer

120951427

Hersteller Artikelnummer

3RW50746AB15

Hersteller Typ

3RW5074-6AB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50746AB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.135 kg

    Sirius sanftstarter 200-600 v 315 a

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren für einfache Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • max. Motorstrom: 315 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Schraub- und Federzuganschluss verfügbar
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • Soft-Torque Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbare Varianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerte mechanische Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Einfaches, ferngesteuertes Störungsmanagement durch integrierten Fern-Reset
    • Weltweite Zulassungen, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie