Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 315 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Thermistorei...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 315 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Thermistorei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50746TB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060941

Sonepar Artikelnummer

120950777

Hersteller Artikelnummer

3RW50746TB15

Hersteller Typ

3RW5074-6TB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50746TB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.182 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 315 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen verringert werden.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Maximaler Strom: 315 A
    • Steuerspannungen: AC 110-250 V
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • HMI-Module für den Einbau in Schaltschranktüren

    Kunden Nutzen:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Wartungsfreies Schalten vereinfacht die Handhabung.
    • Die Möglichkeit, den Strom während des Hochlaufs zu begrenzen, schützt den Motor vor Überlast.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen verhindern Überhitzung des Sanftstarters.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Die innovative Funktion Soft-Torque sorgt für einen schonenden Motorhochlauf.
    • Fern-Reset ermöglicht schnelle Störungsbehebung aus der Ferne.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie