Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 370 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 370 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50756AB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621061061

Sonepar Artikelnummer

120950279

Hersteller Artikelnummer

3RW50756AB15

Hersteller Typ

3RW5075-6AB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50756AB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.285 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 370 A, AC 110-250 V Schraubklemmen Analogausgang

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile wie Stötungen und Netzwerkentlastung.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 200-600 V
    • Nennstrom: 370 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Kompakte Bauweise mit integriertem Bypass
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Varianten mit Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und mechanische Belastung im Antrieb reduzieren
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Schnelle Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie