Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 370 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 370 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Thermistorein...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50752TB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621061009

Sonepar Artikelnummer

120951073

Hersteller Artikelnummer

3RW50752TB05

Hersteller Typ

3RW5075-2TB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50752TB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.300 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 370 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermieden werden.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Maximaler Strom: 370 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
    • Verschiedene Gerätevarianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in Schaltschranktüren

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert mechanische Belastungen
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Fern-Reset ermöglicht schnelle Störungsbehebung aus der Ferne

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie