Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 470 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistore...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 470 A, AC 110-250 V Federzugklemmen Thermistore...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50762TB15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621061184

Sonepar Artikelnummer

120951743

Hersteller Artikelnummer

3RW50762TB15

Hersteller Typ

3RW5076-2TB15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50762TB15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.267 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 470 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance bietet eine einfache Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Strom: 470 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Für Netze bis 600 V und Leistungsbereich bis 315 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • Optionale Kommunikationsmodule über PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • HMI-Module für den Einbau in die Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für explosionsgefährdete Applikationen

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Vorkonfigurierte Schutzfunktionen und einstellbarer Maximalstrom während des Hochlaufs
    • Schnelle und einfache Fern-Resets bei Störungen
    • Innovative Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie