Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 470 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 470 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50762AB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621061122

Sonepar Artikelnummer

120950442

Hersteller Artikelnummer

3RW50762AB05

Hersteller Typ

3RW5076-2AB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50762AB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.300 kg

    SIRIUS sanftstarter 200-600 V 470 A, AC/DC 24 V

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren für einfache Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Nennstrom: 470 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Kompatibel mit Schraub- und Federzuganschlüssen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zur Überhitzungsschutz
    • Verfügbare Gerätevarianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.
    • Entlastet das Stromversorgungsnetz und verringert mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten für geringeren Wartungsaufwand.
    • Die innovative Funktion Soft-Torque sorgt für einen schonenden Motorhochlauf.
    • Integrierter Fern-Reset ermöglicht schnelles Beheben von Störungen aus der Ferne.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie