Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 570 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 570 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW50776AB05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 160 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 315 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621061368

Sonepar Artikelnummer

120952869

Hersteller Artikelnummer

3RW50776AB05

Hersteller Typ

3RW5077-6AB05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW50776AB05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.522 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 570 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche funktionale Vorteile.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten mit einstellbarem Maximalstrom
    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximaler Motorstrom: 570 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Überhitzungsschutz und Überlastschutz für Motor
    • Integrierter Bypass und wartungsfreies Schalten
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionen für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • HMI-Module für Schaltschranktür erhältlich
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA, ATEX bzw. IEC Ex)

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Stromspitzen und Schutz vor Netzspannungsschwankungen
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Energieeinsparung und verringerte Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen für Betriebssicherheit
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch innovative Funktion Soft-Torque

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie