Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 113A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 113A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52346AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038445

Sonepar Artikelnummer

120952079

Hersteller Artikelnummer

3RW52346AC15

Hersteller Typ

3RW5234-6AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52346AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.697 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 113 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren mit zahlreichen intelligenten Überwachungsfunktionen und einer kompakten Bauweise.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 200-600 V
    • Maximale Motorleistung: bis zu 560 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Schraub- und Federzuganschluss verfügbar
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Unterstützung für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verschiedene HMI-Module verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten: Reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen im Anlauf.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und geringere mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Schnelle und einfache Fern-Reset-Funktion zur Störungsbehebung.
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für internationale Verwendung.
    • Innovative Soft-Torque-Funktion sorgt für einen schonenden Motorhochlauf.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie