SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 113A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52342AC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621038346
Sonepar Artikelnummer
120949656
Hersteller Artikelnummer
3RW52342AC05
Hersteller Typ
3RW5234-2AC05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52342AC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.745 kg
- Spannungsbereich: 200-600 V
- Maximaler Strom: 113 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Leistungsbereich: bis zu 560 kW
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Verfügbare HMI-Module für den Einbau in Gerät oder Schaltschranktür
- Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
- Geringere mechanische Belastung im Antrieb durch Soft-Torque Funktion
- Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
- Weltweite Zulassungen wie IEC und UL/CSA
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 113 A, AC/DC 24 V
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance bietet eine einfache Lösung für sanfte An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


