Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 113A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 113A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52346TC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 30 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 55 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038469

Sonepar Artikelnummer

120950434

Hersteller Artikelnummer

3RW52346TC05

Hersteller Typ

3RW5234-6TC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52346TC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.600 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 113 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen Thermistoreingang

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 eignet sich für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, mit zahlreichen Funktionen zur Energieeinsparung und Reduzierung mechanischer Belastungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Maximale Leistung: bis 560 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Energieeinsparung und geringe Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verschiedene HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Innovative Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie