Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 13A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 13A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52133AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036007

Sonepar Artikelnummer

120951251

Hersteller Artikelnummer

3RW52133AC05

Hersteller Typ

3RW5213-3AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52133AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

13 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

11 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.300 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V Federzugklemmen Analogausgang

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine einfache Lösung zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximale Leistung: bis 560 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Einfaches Handling und wartungsfreies Schalten
    • Fern-Reset zur schnellen Behebung von Störungen
    • Innovative Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie