SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 13A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52133TC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621036045
Sonepar Artikelnummer
120945292
Hersteller Artikelnummer
3RW52133TC05
Hersteller Typ
3RW5213-3TC05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52133TC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.856 kg
- Spannungsbereich: 200-600 V
- Nennstrom: 13 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Leistungsbereich bis 560 kW
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
- 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Schonender Motorhochlauf durch innovative Soft-Torque-Funktion
- Fern-Reset zur schnellen Behebung von Störungen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine leistungsstarke Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und schützt gleichzeitig vor Überlast und Überhitzung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


