SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 13A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52131AC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 5.5 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621035925
Sonepar Artikelnummer
120949194
Hersteller Artikelnummer
3RW52131AC05
Hersteller Typ
3RW5213-1AC05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52131AC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
13 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
11 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.300 kg
- Spannungsbereich: 200-600 V
- Maximalstrom: 13 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Leistungsbereich: Bis 560 kW
- Schaltungsarchitektur: 3-phasige Steuerung
- Überwachung: Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
- Kommunikationsoptionen: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI-Module: Für den Einbau in Gerät oder Schaltschranktür verfügbar
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu anderen Startertypen
- Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
- Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank durch integrierten Bypass
- Schnelle Problemlösung durch integrierten Fern-Reset
- Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 13 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen
Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


