Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 143A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 143A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52352AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038506

Sonepar Artikelnummer

120950916

Hersteller Artikelnummer

3RW52352AC05

Hersteller Typ

3RW5235-2AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52352AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.600 kg

    SIRIUS sanftstarter 200-600 V 143 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen verringert werden.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Nennstrom: 143 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Leistungsbereich: Bis zu 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Unterschiedliche Gerätevarianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für Schaltschranktür oder Geräteeinbau
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduzieren Stromspitzen und Netzspannungsschwankungen.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung.
    • Effiziente Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank.
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen.
    • Integrierter Fern-Reset ermöglicht schnelle und einfache Störungsbehebung.
    • Innovative Soft-Torque-Funktion sorgt für einen schonenden Motorhochlauf.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie