Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 171A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 171A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52362TC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038704

Sonepar Artikelnummer

120951735

Hersteller Artikelnummer

3RW52362TC05

Hersteller Typ

3RW5236-2TC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52362TC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.323 kg

    SIRIUS sanftstarter 200-600 V 171 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine effiziente Lösung für den sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und reduziert dabei Stromspitzen und mechanische Belastungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximaler Strom: 171 A
    • Steuerspannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Energieeinsparung durch integrierten Bypass
    • Unterstützte Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbar für Netze bis 600 V mit bis zu 560 kW Leistung
    • Optionen für Analogausgang und Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Verringerte Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Flexibel einsetzbar, besonders bei großen Motorleistungen
    • Schnelle Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Innovative Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie