Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 171A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 171A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52366TC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 45 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038780

Sonepar Artikelnummer

120951564

Hersteller Artikelnummer

3RW52366TC05

Hersteller Typ

3RW5236-6TC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52366TC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

7.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 171 A, AC/DC 24 V

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW52 ermöglicht das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und schützt das Stromversorgungsnetz.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximale Nennstrom: 171 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • 3-phasige Steuerung, geeignet für große Motorleistungen
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Optionale einsteckbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Vorteile für Kunden:

    • Stufenloses Starten reduziert mechanische Belastung
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Einstellbarer Maximalstrom während des Hochlaufs
    • Innovative Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Einfaches Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie