SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 18A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52143TC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 7.5 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621036205
Sonepar Artikelnummer
120950112
Hersteller Artikelnummer
3RW52143TC05
Hersteller Typ
3RW5214-3TC05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52143TC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
18 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
15 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.300 kg
- Spannungsbereich: 200-600 V
- Maximale Stromstärke: 18 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- 3-phasige Steuerung, geeignet für große Motorleistungen
- Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf
- Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Optional einsteckbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
- Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
- Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 18 A, AC/DC 24 V
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine effektive Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und mechanische Belastungen verringert werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


