Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 18A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 18A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52141AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 4 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 7.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036083

Sonepar Artikelnummer

120952862

Hersteller Artikelnummer

3RW52141AC05

Hersteller Typ

3RW5214-1AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52141AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

15 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.039 kg

    Sirius Sanftstarter 200-600 V 18 A, AC/DC 24 V Schraubklemmen

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine leistungsstarke Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung bis 600 V
    • Strombereich bis 18 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Eingebaute Bypass-Funktion
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verschiedene HMI-Module für Schaltschranktüren verfügbar
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbare Varianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten mit Soft-Torque für sanften Motorhochlauf
    • Reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen
    • Verringerte mechanische Belastung im Antrieb
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu anderen Startertypen
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie