Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 210A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 210A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52432AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037417

Sonepar Artikelnummer

120948728

Hersteller Artikelnummer

3RW52432AC15

Hersteller Typ

3RW5243-2AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52432AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.346 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 210 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, optimal zur Reduzierung von Stromspitzen und mechanischer Belastung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximaler Motorstrom: 210 A
    • Steuerspannung: AC 110-250 V
    • Besonderheit: integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Maximale Motorleistung: bis zu 560 kW
    • Steckbare Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbare Steuerungsarten: 24 V oder 110-250 V

    Vorteile für Kunden:

    • Stufenloses Starten verbessert die Maschinenverfügbarkeit und -effizienz.
    • Wartungsfreies Schalten reduziert den Wartungsaufwand und die Betriebskosten.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen sowohl den Sanftstarter als auch den Motor.
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Starter und Frequenzumrichtern.
    • Einfaches Hantieren durch integrierten Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) gewährleisten hohe Sicherheitsstandards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie