Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 210A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 210A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52432TC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037455

Sonepar Artikelnummer

120952704

Hersteller Artikelnummer

3RW52432TC15

Hersteller Typ

3RW5243-2TC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52432TC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.900 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 210 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet eine effiziente Lösung zur Reduzierung von Stromspitzen.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200-600 V
    • Nennstrom: 210 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Wartungsfreies Schalten
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • Maximalwertbegrenzung des Anlaufstroms
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare HMI-Module für den Einbau in Schaltschranktüren

    Kundenben Vorteile:

    • Reduziert Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Geringere mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Energieeinsparungen durch integrierten Bypass
    • Schnelle und einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Flexible Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Sanfter Motorhochlauf durch innovative Soft-Torque-Funktion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie