Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 210A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 210A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52432AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 210 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 110 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037394

Sonepar Artikelnummer

120950918

Hersteller Artikelnummer

3RW52432AC05

Hersteller Typ

3RW5243-2AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52432AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

210 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

55 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

110 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

200 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.381 kg

    Sirius sanftstarter 200-600 V 210 A

    Der SIRIUS Sanftstarter 3RW52 bietet eine einfache Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und die mechanische Belastung im Antrieb verringert werden.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximale Leistung: bis zu 560 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Maximalstrom: 210 A
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür

    Kunden vorteile:

    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Verringert Netzspannungschwankungen und entlastet das Stromversorgungsnetz
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Schonender Motorhochlauf durch die innovative Soft-Torque-Funktion
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für zuverlässigen internationalen Einsatz
    • Fern-Reset zur einfachen Störungsbehebung aus der Ferne

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie