Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 250A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 250A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52446AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037653

Sonepar Artikelnummer

120952383

Hersteller Artikelnummer

3RW52446AC15

Hersteller Typ

3RW5244-6AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52446AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.375 kg

    Sirius Sanftstarter 200-600 V 250 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Stromstärke: 250 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Robuste Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung und Überlast
    • Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Optionale HMI-Module für Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen wie IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Vermeiden von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und geringere mechanische Belastung
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber traditionellen Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Schonender Motorhochlauf dank der Soft-Torque-Funktion
    • Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie