SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 250A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52442TC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 132 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621037592
Sonepar Artikelnummer
120947799
Hersteller Artikelnummer
3RW52442TC05
Hersteller Typ
3RW5244-2TC05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52442TC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
250 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.900 kg
- Spannungsbereich: 200-600 V
- Nennstrom: 250 A
- Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Energieeinsparung durch integrierten Bypass
- Platzersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Intelligente Überwachungsfunktionen zur Prävention von Überhitzung und Überlast
- Verfügbare Varianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI-Module für Schaltschranktür verfügbar
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
- Vermeiden von Netzspannungschwankungen
- Geringere mechanische Belastung im Antrieb
- Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
- Schnelle Fehlerbehebung durch integrierten Fern-Reset
- Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 250 A
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine effiziente Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


