Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 25A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 25A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52151AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 5.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036267

Sonepar Artikelnummer

120950268

Hersteller Artikelnummer

3RW52151AC15

Hersteller Typ

3RW5215-1AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52151AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.861 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 25 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren mit zahlreichen intelligenten Funktionen zur Überwachung und Energieeinsparung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximaler Strom: 25 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Wartungsfreies Schalten
    • Schraub- und Federzuganschluss verfügbar
    • Analoge Ausgänge und Thermistormotorschutz-Varianten erhältlich
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und Netzspannungschwankungen.
    • Verringert mechanische Belastung im Antrieb und entlastet das Stromversorgungsnetz.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Einfachste Handhabung mit integriertem Fern-Reset zur Störungsbehebung.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für zuverlässigen Einsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie