Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 315A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 315A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52452AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037738

Sonepar Artikelnummer

120949351

Hersteller Artikelnummer

3RW52452AC15

Hersteller Typ

3RW5245-2AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52452AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.500 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 315 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet umfangreiche Funktionen zur Reduzierung von Stromspitzen und mechanischer Belastung.

    Technische Details:

    • Netzspannung: 200-600 V
    • Maximale Leistung: bis 560 kW
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Strom: bis 315 A
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module für einfachen Einbau in Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kundenutzen:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und schont das Stromversorgungsnetz.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung erhöhen die Betriebseffizienz.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter vor Überhitzung.
    • Soft-Torque-Funktion sorgt für einen besonders schonenden Motorhochlauf.
    • Fern-Reset ermöglicht schnelle Störungsbehebung aus der Ferne.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu traditionellen Startmethoden.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie