Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 315A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 315A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52456AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037813

Sonepar Artikelnummer

120951736

Hersteller Artikelnummer

3RW52456AC15

Hersteller Typ

3RW5245-6AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52456AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.548 kg

    Sirius sanftstarter 200-600 v 315 a

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht einen sanften Anlauf und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermieden werden.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Nennstrom: 315 A
    • AC Steuerspeisespannungen: 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • 3-phasige Steuerung geeignet für große Motorleistungen
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für Schaltschranktüren
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden benefits:

    • Stufenloses Starten reduziert mechanische Belastung im Antrieb.
    • Wartungsfreies Schalten sorgt für einfache Handhabung.
    • Energieeinsparungen durch integrierten Bypass und geringere Erwärmung.
    • Flexibilität durch verschiedene Modelle für Analogausgang und Thermistormotorschutz.
    • Schnelle und einfache Behebung von Störungen durch integrierten Fern-Reset.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu anderen Startern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie