Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 315A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 315A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52456AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 90 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 160 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037790

Sonepar Artikelnummer

120953472

Hersteller Artikelnummer

3RW52456AC05

Hersteller Typ

3RW5245-6AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52456AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.900 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 315 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet vielseitige Funktionen zur Reduzierung mechanischer Belastungen und Stromspitzen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Nennstrom: 315 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Kompatible Anschlüsse: Schraub- und Federzuganschluss
    • Besondere Funktion: Soft-Torque für sanften Motorhochlauf
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen für einen sanften Anlauf.
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf, was die Energieeffizienz erhöht.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung für reduzierte Betriebskosten.
    • Kompakte Bauweise durch integrierten Bypass spart Platz im Schaltschrank.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen den Sanftstarter und den Motor.
    • Fähigkeit zur Strombegrenzung während des Hochlaufs auf einen einstellbaren Maximalwert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie