Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 32A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 32A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52161AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036427

Sonepar Artikelnummer

120946841

Hersteller Artikelnummer

3RW52161AC15

Hersteller Typ

3RW5216-1AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52161AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.300 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 32 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 eignet sich für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile im Betrieb.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Stromstärke: 32 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Bauweise: Kompakte Konstruktion mit integriertem Bypass
    • Maximalwertbegrenzung: Einstellbar während des Hochlaufs
    • Schutzfunktionen: Überhitzungs- und Überlastschutz
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP verfügbar
    • HMI-Module: Für Einbau in Schaltschranktür oder Gerät
    • Weltweite Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen.
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf.
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und geringere mechanische Belastung im Antrieb.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Innovative Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf.
    • Integrierter Fern-Reset ermöglicht schnelle Störungsbehebung aus der Ferne.
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie