SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 32A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52163AC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621036489
Sonepar Artikelnummer
120948574
Hersteller Artikelnummer
3RW52163AC05
Hersteller Typ
3RW5216-3AC05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52163AC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
15 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.300 kg
- Spannung: 200-600 V
- Nennstrom: 32 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Leistungsbereich: bis zu 560 kW
- Schraub- und Federzuganschlüsse
- Intelligente Überwachungsfunktionen zur Überhitzungsschutz
- Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
- Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI-Module für den Schaltschrank oder Geräteeinbau
- Stufenloses Starten und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen
- Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
- Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu anderen Startertypen
- Flexibilität durch integrierten Fern-Reset und Soft-Torque-Funktion
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 32 A
Der SIRIUS Sanftstarter ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, um Stromspitzen zu reduzieren und mechanische Belastungen zu verringern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


