SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 32A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RW52161TC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621036441
Sonepar Artikelnummer
120947623
Hersteller Artikelnummer
3RW52161TC05
Hersteller Typ
3RW5216-1TC05
Hersteller Artikel Nr.:
3RW52161TC05
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200 .. 600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
15 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Interne Überbrückung:
Ja
Mit Display:
Nein
Drehmoment-Regelung:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.300 kg
- Betriebsspannung: 200-600 V
- Maximaler Motorstrom: 32 A
- Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
- Schraub- und Federzuganschluss verfügbar
- Leistungsbereich bis 560 kW
- Integration von Bypass für kompakte Bauweise
- Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
- Funktion Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf
- Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
- Verschiedene HMI-Module für den Einbau verfügbar
- Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
- Vermeiden von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
- Entlastung des Stromversorgungsnetzes
- Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
- Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
- Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
- Schnelle und einfache Fehlerbehebung durch integrierten Fern-Reset
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 32 A, AC/DC 24 V
Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.
Technische Details:
Kundenangebote:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


