Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 370A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 370A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52462TC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037936

Sonepar Artikelnummer

120951249

Hersteller Artikelnummer

3RW52462TC15

Hersteller Typ

3RW5246-2TC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52462TC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.900 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 370 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine effektive Lösung für sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren in einfachen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximale Stromstärke: 370 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Verfügbare HMI-Module für Montage im Gerät oder Schaltschranktür
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungschwankungen
    • Entlastet das Stromversorgungsnetz und verringert die mechanische Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung für Benutzer
    • Erhebliche Energieeinsparungen und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Ferngesteuertes Reset zur schnellen Behebung von Störungen
    • Geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Weltweite Zulassungen, einschließlich IEC und UL/CSA

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie