Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 370A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 370A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52462AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037875

Sonepar Artikelnummer

120952238

Hersteller Artikelnummer

3RW52462AC05

Hersteller Typ

3RW5246-2AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52462AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

12.000 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 370 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 dient zur sicheren und effizienten Steuerung des Anlauf- und Auslaufverhaltens von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Stromstärke: 370 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Anschluss: Schraub- und Federzugklemmen
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Überwachungsfunktionen: Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Funktion: Soft-Torque für schonenden Motorhochlauf
    • Einbauoptionen: HMI-Module für Schaltschranktür oder Gerät
    • Zulassungen: Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes und Verringerung der mechanischen Belastung
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Integrierter Bypass für kompakten Aufbau und geringere Erwärmung
    • Schnelle Fernbehebung von Störungen durch integrierten Fern-Reset
    • Flexibilität bei der Anwendung mit innovativer Steuerungstechnologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie