Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 370A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 370A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52466TC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 110 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 200 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037998

Sonepar Artikelnummer

120946991

Hersteller Artikelnummer

3RW52466TC05

Hersteller Typ

3RW5246-6TC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52466TC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.900 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 370 A, AC/DC 24 V

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet stufenloses Starten sowie zahlreiche Vorteile in der Anwendung.

    Technische Details:

    • Netzanschluss: 200-600 V
    • Strom: 370 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Verfügbare HMI-Module für Schaltschranktüren
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Thermistoreingang für Motorschutz

    Kundenutzen:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und verhindert Netzspannungsschwankungen während des Anlaufs.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung minimieren den Wartungsaufwand.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis verglichen mit Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast.
    • Die innovative Soft-Torque-Funktion sorgt für einen schonenden Motorhochlauf.
    • Fern-Reset Funktionalität ermöglicht schnelle Störungsbehebung aus der Ferne.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie