Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 38A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 38A, AC/DC 24V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52173TC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 18.5 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036687

Sonepar Artikelnummer

120950766

Hersteller Artikelnummer

3RW52173TC05

Hersteller Typ

3RW5217-3TC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52173TC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

30 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.920 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 38 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermieden werden.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Nennstrom: 38 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Integrierter Bypass zur Energieeinsparung und geringerer Erwärmung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Verschiedene Gerätevarianten für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Optional einsteckbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für den Einbau in Gerät oder Schaltschranktür
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung mechanischer Belastungen
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Schnelle und einfache Fehlerbehebung durch integrierten Fern-Reset
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber anderen Startern
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Innovative Soft-Torque-Funktion sorgt für einen schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie