Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 470A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 470A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52476TC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 132 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 250 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038155

Sonepar Artikelnummer

120951566

Hersteller Artikelnummer

3RW52476TC05

Hersteller Typ

3RW5247-6TC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52476TC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

400 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

9.900 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 470 A

    Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ist für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren konzipiert.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Strom: 470 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V; 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und Energieeinsparung
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Einfache Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie