Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 47A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 47A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52243AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036854

Sonepar Artikelnummer

120952544

Hersteller Artikelnummer

3RW52243AC15

Hersteller Typ

3RW5224-3AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52243AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.149 kg

    Sirius Sanftstarter 200-600 V 47 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine einfach zu verwendende Lösung für das sanfte An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Nennstrom: 47 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Schraub- und Federzuganschluss
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen gegen Überhitzung
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen beim Anlauf
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Reduktion der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Fern-Reset-Funktion zur schnellen Störungsbehebung
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie