Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 47A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 47A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52241TC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036816

Sonepar Artikelnummer

120952861

Hersteller Artikelnummer

3RW52241TC15

Hersteller Typ

3RW5224-1TC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52241TC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.164 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 47 A, AC 110-250 V

    Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 200-600 V
    • Maximaler Stromeingang: 47 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Verfügbare Anschlussarten: Schraub- und Federzuganschluss
    • Leistungsbereich: bis 560 kW
    • Besondere Funktionen: integrierter Bypass, Soft-Torque, Fern-Reset
    • Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • HMI-Module: für Schaltschranktür
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert mechanische Belastung im Antrieb und entlastet das Stromversorgungsnetz.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung.
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlastung.
    • Ermöglicht eine flexible Anpassung an große Motorleistungen durch 3-phasige Steuerung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie