Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 47A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 47A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52243AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 11 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 22 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036830

Sonepar Artikelnummer

120952475

Hersteller Artikelnummer

3RW52243AC05

Hersteller Typ

3RW5224-3AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52243AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 47 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet eine General Performance für einfache Anwendungen zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximale Stromstärke: 47 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zur Überhitzungs- und Überlastschutz
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbare Röhrenanwendungen: Schraub- und Federzuganschluss
    • Unterstützung für Analogausgang und Thermistormotorschutz

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen.
    • Wartungsfreies Schalten für einfachste Handhabung.
    • Geringere mechanische Belastung und Entlastung des Stromversorgungsnetzes.
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern.
    • Innovative Funktion Soft-Torque für einen schonenden Motorhochlauf.
    • Integrierter Fern-Reset ermöglicht eine schnelle und einfache Fehlerbehebung aus der Ferne.
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für globale Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie