Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 570A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 570A, AC 110-250V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52482AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 160 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 315 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038216

Sonepar Artikelnummer

120951250

Hersteller Artikelnummer

3RW52482AC15

Hersteller Typ

3RW5248-2AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52482AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

560 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

12.247 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 570 A

    Der SIRIUS Sanftstarter ermöglicht einen sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Stromstärke: 570 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Leistungsbereich bis 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Optionale Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Verfügbare HMI-Module für den Einbau in Schaltschränke
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und sanfter Motorhochlauf durch die Funktion Soft-Torque
    • Reduzierte mechanische Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten mit einfacher Handhabung
    • Energiesparend mit geringerer Erwärmung im Schaltschrank
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Einfacher Fern-Reset zur schnellen Behebung von Störungen
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie