Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 570A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 570A, AC 110-250V Federzugklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52482TC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 160 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 315 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038254

Sonepar Artikelnummer

120950598

Hersteller Artikelnummer

3RW52482TC15

Hersteller Typ

3RW5248-2TC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52482TC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

560 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

10.600 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 570 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungsschwankungen.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: 200-600 V
    • Stromstärke: 570 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Kompatibel mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Unterstützung für Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Verschiedene HMI-Module verfügbar
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten und verringern der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise und Energieschondung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Innovative Soft-Torque Funktion für einen schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie