Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 570A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 570A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52482AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 160 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 315 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038193

Sonepar Artikelnummer

120950920

Hersteller Artikelnummer

3RW52482AC05

Hersteller Typ

3RW5248-2AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52482AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

560 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

12.058 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 570 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet Platz- und Verdrahtungsersparnis.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Maximale Stromstärke: 570 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Kompatibel mit Schraub- und Federzuganschluss
    • Verfügbar mit Analogausgang und Thermistormotorschutz
    • Integrierte Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau in das Gerät oder die Schaltschranktür verfügbar
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten reduziert Stromspitzen und vermeidet Netzspannungschwankungen im Anlauf.
    • Entlastet das Stromversorgungsnetz und verringert die mechanische Belastung im Antrieb.
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung sorgen für niedrige Betriebskosten.
    • Integrierter Bypass ermöglicht eine kompakte Bauweise und verringert die Wärmeentwicklung im Schaltschrank.
    • Störungsbehebung durch integrierten Fern-Reset ist schnell und unkompliziert.
    • Innovative Soft-Torque-Funktion garantiert einen schonenden Motorhochlauf.
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie