Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 570A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 570A, AC/DC 24V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52486TC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 570 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 160 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 315 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621038315

Sonepar Artikelnummer

120951567

Hersteller Artikelnummer

3RW52486TC05

Hersteller Typ

3RW5248-6TC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52486TC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

570 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

160 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

315 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

315 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

560 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.984 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 570 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile in der Anwendung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Nennstrom: 570 A
    • Steuerspeisespannungen: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Integration eines Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zur Überhitzungsschutz
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Reduzierung von Stromspitzen
    • Vermeidung von Netzspannungschwankungen im Anlauf
    • Entlastung des Stromversorgungsnetzes
    • Verringerung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Innovative Soft-Torque Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Integrierter Fern-Reset zur schnelleren Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie