Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 63A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 63A, AC 110-250V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52251AC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 18.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036939

Sonepar Artikelnummer

120945121

Hersteller Artikelnummer

3RW52251AC15

Hersteller Typ

3RW5225-1AC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52251AC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 63 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren und bietet zahlreiche Vorteile zur Reduzierung von Stromspitzen und mechanischer Belastung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Maximale Stromstärke: 63 A
    • Steuerspeisespannungen: AC 110-250 V
    • Plattform: 3-phasige Steuerung, bestens geeignet für große Motorleistungen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
    • Verfügbar mit Schraub- und Federzuganschlüssen
    • Optional verschiedene Kommunikationsmodule (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
    • Optionale HMI-Module für den Einbau in Schaltschränke oder Schaltschranktüren

    Kunden Nutzen:

    • Stufenloses Starten und Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Intelligente Überwachungsfunktionen schützen vor Überhitzung und Überlast
    • Soft-Torque-Funktion sorgt für schonenden Motorhochlauf
    • Energieeinsparung und geringere Erwärmung im Schaltschrank
    • Fern-Reset zur schnellen Störungsbehebung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie