Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 63A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 63A, AC 110-250V Schraubklemmen Thermistoreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52251TC15

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 18.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036977

Sonepar Artikelnummer

120950595

Hersteller Artikelnummer

3RW52251TC15

Hersteller Typ

3RW5225-1TC15

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52251TC15

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.429 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 63 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 bietet einfaches und sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren und reduziert so Stromspitzen und mechanische Belastungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 200-600 V
    • Ströme: bis zu 63 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Leistungsbereich: bis zu 560 kW
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • 3-phasige Steuerung für große Motorleistungen
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Verfügbare Kommunikationsmodule: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Vermeidung von Netzspannungsschwankungen im Anlauf
    • Reduzierung der mechanischen Belastung im Antrieb
    • Wartungsfreies Schalten und einfache Handhabung
    • Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Optionale HMI-Module für den Einbau in Gerät oder Schaltschranktür
    • Integrierter Fern-Reset zur schnellen Behebung von Störungen
    • Innovative Funktion Soft-Torque für einen schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie