Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 63A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 63A, AC/DC 24V Federzugklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52253AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 18.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 30 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621036991

Sonepar Artikelnummer

120950912

Hersteller Artikelnummer

3RW52253AC05

Hersteller Typ

3RW5225-3AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52253AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

5.200 kg

    SIRIUS Sanftstarter 200-600 V 63 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 ermöglicht ein sanftes An- und Auslaufen von Drehstromasynchronmotoren, um Stromspitzen zu reduzieren und Spannungsstörungen zu vermeiden.

    Technische Details:

    • Stufenloses Starten und Reduzieren von Stromspitzen
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Leistungsbereich bis 560 kW bei bis zu 600 V
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP
    • HMI-Module für den Einbau im Gerät oder die Schaltschranktür

    Kunden Vorteile:

    • Verringert die mechanische Belastung im Antrieb
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis gegenüber anderen Starterlösungen
    • Wartungsfreies Schalten für geringe Betriebskosten
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Fern-Reset für schnelle Störungsbehebung
    • Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie