Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 77A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Sanftstarter 200-600V 77A, AC/DC 24V Schraubklemmen Analogausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW52261AC05

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 22 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 37 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621037073

Sonepar Artikelnummer

120950914

Hersteller Artikelnummer

3RW52261AC05

Hersteller Typ

3RW5226-1AC05

Hersteller Artikel Nr.:

3RW52261AC05

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

77 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

75 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Nein

Drehmoment-Regelung:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

6.603 kg

    Sirius Sanftstarter 200-600 V 77 A

    Der Sanftstarter SIRIUS 3RW52 General Performance dient zum sanften An- und Auslauf von Drehstromasynchronmotoren, wodurch Stromspitzen reduziert und Netzspannungsschwankungen vermieden werden.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 200-600 V
    • Maximaler Ausgangsstrom: 77 A
    • Steuerspeisespannungen: 24 V oder 110-250 V
    • Integrierter Bypass für kompakte Bauweise
    • Intelligente Überwachungsfunktionen zum Schutz vor Überhitzung und Überlast
    • Soft-Torque-Funktion für schonenden Motorhochlauf
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verschiedene HMI-Module für den Einbau in Schaltschranktür verfügbar
    • Optionale Kommunikationsmodule für PROFINET, PROFIBUS und Modbus TCP

    Kunden Vorteile:

    • Stufenloses Starten zur Verringerung mechanischer Belastungen
    • Erhebliche Platz- und Verdrahtungsersparnis im Vergleich zu Stern-Dreieck-Startern und Frequenzumrichtern
    • Wartungsfreies Schalten für einfache Handhabung
    • Schnelle Problemlösung durch integrierten Fern-Reset
    • Besonders geeignet für große Motorleistungen und Wurzel-3-Schaltungen
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Gerätevarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie